› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit standard allestimento furgone L2 1451x890 mm resistente

Cod. Rexel BLBIZ771030
Cod. Produttore BIZ771030

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1451x890x300 mm
  • Ripiani interni: 3 da 1389 mm
  • Peso netto: 25 kg
  • Peso lordo: 35 kg
  • Imballaggio: cartone
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Vantaggio: più economico
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Descrizione del prodotto

Banco con kit standard per furgone L2 dalle dimensioni compatte di 1451 mm di lunghezza, 890 mm di altezza e 300 mm di profondità. Dotato di tre ripiani lunghi 1389 mm, offre una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione degli spazi interni del veicolo. Il design semplice e robusto garantisce una rapida installazione e un utilizzo efficiente. Questo kit si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, risultando più economico rispetto ad altre soluzioni, e si integra perfettamente con altri kit flessibili per una configurazione personalizzata. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per chi cerca un sistema di stoccaggio affidabile e durevole. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit standard per furgone L2 (1.451 mm x 890 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Modulabile ed economico, si adatta ai bisogni di qualsiasi cliente. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1451 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit standard allestimento furgone L2 1451x890 mm resistente