› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT staffa modulare Beebo Metal per installazioni LED versatili e resistenti

Cod. Rexel L1KIT0028
Cod. Produttore KIT0028
Cod. EAN 8056534768178

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT STAFFA MODULARE
  • Materiale: Metallo
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Supporto modulare
  • Efficienza: Alta
  • Versatilità: Elevata
  • Linea: Light Group
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT STAFFA MODULARE BEEBO METALLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT staffa modulare Beebo Metal per installazioni LED versatili e resistenti