› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Kit stabilizzazione svolgitore pattini BIZ 700207 flange rinforzate

Cod. Rexel BLBIZ700517
Cod. Produttore BIZ700517
Cod. EAN 3700420306580

Informazioni principali

  • Flange rinforzate 1,5 mm
  • 6 posizioni per 2 rulli
  • Larghezza max 885 mm
  • Peso netto 2,11 kg
  • Ottimizza svolgitore 300 kg
  • Montaggio con viti a galletto
  • Prodotto ultraleggero
  • Serie BIZ 700

Descrizione del prodotto

Kit di stabilizzazione progettato per svolgitore a pattini BIZ 700 207, caratterizzato da flange metalliche rinforzate con uno spessore di 1,5 mm che garantiscono robustezza e durata nel tempo. Il kit offre 6 posizioni regolabili per i due rulli, permettendo un'ampia adattabilità alle diverse esigenze di lavoro. La larghezza massima di lavoro è di 885 mm, mentre il prodotto si distingue per la sua leggerezza, ottimizzando le prestazioni dello svolgitore a pattini con capacità fino a 300 kg. La struttura ultraleggera facilita la movimentazione mantenendo elevata stabilità e sicurezza durante l'uso. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Kit di stabilizzazione per svolgitore a pattini BIZ 700 207. Flange metalliche rinforzate spesse 1,5 mm. 6 possibili posizioni per i 2 rulli. Prodotto leggerissimo che ottimizza le prestazioni dello svolgitore a pattini da 300 kg.

Caratteristiche tecniche

fermo

materiale

Acciaio

Kit stabilizzazione svolgitore pattini BIZ 700207 flange rinforzate
€ 154,60 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info