Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2492AE
Cod. Produttore
S2492AE
Cod. EAN
8012199364094

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTIS
  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente nominale: 10A
  • Numero poli: 2P
  • Colore: Avorio
  • Uscita cavo: Regolabile 3 posizioni
  • Spinotti: Orientabili
  • Tipo: Spina volante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina volante a 2 poli con portata di 10A, realizzata in materiale termoplastico di colore avorio. Progettata con morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta una direzione di innesto dritta e un grado di protezione IP20. La struttura in plastica garantisce leggerezza e resistenza, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono semplicità e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina volante 2P 10A di colore bianco con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina volante 2P 10A avorio con spinotti orientabili per impianti elettrici