Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2496TG
Cod. Produttore
S2496TG
Cod. EAN
8005543120095

Informazioni di prodotto

kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina volante 2P+T 16A salvaspazio di colore antracite con uscita del cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

tensione nominale

250 V

numero di poli

3

corrente nominale

16 A

direzione di innesto

rettangolare

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

materiale

plastica

tecnica di collegamento

morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - SPINA SALVASPAZIO 2P+T 16A GR