Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2496TA
Cod. Produttore
S2496TA
Cod. EAN
8005543120101

Informazioni di prodotto

kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina volante 2P+T 16A salvaspazio di colore bianco con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

numero di poli

3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di innesto

rettangolare

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - SPINA SALVASPAZIO 2P+T 16A AV