Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2466TAE
Cod. Produttore
S2466TAE
Cod. EAN
8012199374406

Informazioni di prodotto

Kit - spina corner salvasp. 2P+T 16A bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
spina Corner 2P+T 16A salvaspazio - spinotti orientabili - colore bianco

numero di poli

3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

direzione di innesto

rettangolare

materiale

plastica

tecnica di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - SPINA CORNER SALVASP. 2P+T 16