Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2465TG
Cod. Produttore
S2465TG
Cod. EAN
8005543166505

Informazioni di prodotto

kit - spina corner salvasp.2P+T 10A grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina Corner 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili di colore antracite. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

tecnica di collegamento

morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - SPINA CORNER SALVASP.2P+T 10A