Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700150
Cod. Produttore
BIZ700150
Cod. EAN
3700420301400

Informazioni di prodotto

  • Kit 2 spazzole pulizia
  • Spazzola piccola 40x25 mm
  • Spazzola grande 40x50 mm
  • Setole nylon ritorto
  • Spessore piccola 0,35 mm
  • Spessore grande 0,90 mm
  • Ideale per guaine ostruite
  • Serie Biz Baguette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da due spazzole di pulizia in nylon ritorto, ideale per la manutenzione delle guaine elettriche. Include una spazzola piccola (40 x 25 mm, spessore 0,35 mm) e una spazzola grande (40 x 50 mm, spessore 0,90 mm). Questi strumenti sono progettati per rimuovere efficacemente le ostruzioni all'interno delle guaine, facilitando la guida delle aste e prevenendo il contatto con i bordi delle guaine stesse, garantendo così un'installazione più precisa e sicura degli impianti elettrici. La qualità del nylon ritorto assicura durata e resistenza durante l'uso. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di 2 spazzole per la pulizia composto da: 1 spazzola piccola (40 x 25 mm) in nylon intrecciato, e 1 spazzola grande (40 x 50 mm) in nylon intrecciato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit spazzole nylon intrecciato pulizia impianti elettrici