› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT sospensione Shore Rollip NG5 illuminazione LED efficienza energetica versatilità

Cod. Rexel L165290
Cod. Produttore 65290
Cod. EAN 8033913453597

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT X SOSPENS.SHORE/ROLLIP NG5
  • Tecnologia: LED ad alta efficienza
  • Applicazioni: Illuminazione versatile
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Qualità luce: Fedeltà colori elevata
  • Integrazione: Elettronica e meccanica
  • Design: Ottimizzato per resa
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

KIT X SOSPENS.SHORE/ROLLIP NG5Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: KIT X SOSPENS.SHORE/ROLLIP NG5Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT sospensione Shore Rollip NG5 illuminazione LED efficienza energetica versatilità