Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOFLINSFSUSPKI
Cod. Produttore
OFLINSFSUSPKIT
Cod. EAN
4099854252389

Informazioni di prodotto

Accessori progettati per facilitare l'installazione del sistema di illuminazione Office Linear.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design intuitivo
  • Materiali resistenti in acciaio garantiscono durata e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione robusta con 5 anni di garanzia
  • Efficienza energetica garantita dal sistema di illuminazione a LED
  • Manutenzione ridotta nel tempo
Descrizione del produttore: Accessori per il montaggio di Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.

altezza/profondità

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Serie

OFFICE LINEAR ACCESSORIES

Produttore

Kit sospensione Office Linear accessori montaggio acciaio installazione facile ufficio

€ 9,77 x 1 pz.