Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710409
Cod. Produttore
BIZ710409

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 1,5 mm
  • Lunghezza cavo: 150 m
  • Carico massimo: 35 kg
  • Materiale chiavistello: zinco ZA2
  • Staffa chiavistello: acciaio duro
  • Molla chiavistello: inox tipo 302
  • Utilizzo: interno
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di sospensione composto da un cavetto in acciaio intrecciato con diametro di 1,5 mm e lunghezza di 150 metri, abbinato a 100 chiavistelli bloccanti di sospensione. Il corpo dei chiavistelli è realizzato in zinco ZA2, con staffa di bloccaggio in acciaio duro compresso e molla in acciaio inox tipo 302. Le parti in plastica, come otturatore e manopola, sono in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e rinforzato con fibra di vetro. Il kit è progettato per l'uso interno e supporta un carico massimo di 35 kg. È ideale per la sospensione di dispositivi con carico statico, garantendo robustezza e affidabilità in ambienti non corrosivi. Non adatto per sollevamento o uso esterno. Conforme alla direttiva RoHS. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di sospensione, cavetto Ø 1,5 x 150 m + 100 chiavistelli bloccanti di sospensione. La soluzione all-in-one. Scatola trasportabile e pratica grazie all'avvolgicavo. La regolazione è possibile fino a 35 kg tramite cavetto BizLine Ø 1,5 mm e senza bisogno di attrezzi di montaggio.

lunghezza

150 m

Carico di lavoro consentito

35 kg

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Acciaio

Materiale foro/tenditore

Zinco

Produttore

Kit sospensione cavo acciaio Ø1,5mm 150m con blocchi, per apparecchiature fino 35kg

€ 334,83 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info