Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1685690002
Cod. Produttore
1685690002
Cod. EAN
4008190490263

Informazioni di prodotto

SYMBOL-PACK 14X14 ERDE
Symbol-pack 14x14 ERDE è un set di simboli autoadesivi progettati per la siglatura di apparecchiature elettriche. Realizzati con materiali resistenti, questi simboli garantiscono un'ottima adesione su diverse superfici, facilitando l'identificazione e la gestione degli impianti elettrici. Il formato compatto 14x14 li rende ideali per un'applicazione precisa e ordinata, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'organizzazione degli ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

14 mm

altezza

14 mm

autoadesivo

lunghezza

14 mm

dicitura

Con dicitura

Serie

Siglatura di apparecchi

Produttore

Symbol-pack 14x14 simboli autoadesivi per identificazione apparecchiature elettriche professionali