› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit separatori 200mm 4pz per interruttori 3 poli Tmax XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105004R1
Cod. Produttore 1SDA105004R1
Cod. EAN 8015644070960

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Numero pezzi: 4 pcs
  • Tipo: Kit dia. separatore
  • Fasi: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT5
  • Materiale: Partizioni divisorie
  • Applicazione: Alta separazione fase

Descrizione del prodotto

Separatori di fase per interruttori SACE Tmax XT serie XT5 e XT6, disponibili nelle lunghezze di 100 mm e 200 mm. Realizzati in plastica, questi componenti sono progettati per garantire un'efficace separazione tra le fasi, migliorando la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Il kit comprende 4 pezzi per configurazioni a 3 poli e 6 pezzi per configurazioni a 4 poli, adatti sia per versioni a 3 poli che a 4 poli degli interruttori. I separatori di fase sono compatibili con conduttori di varie sezioni e materiali, assicurando flessibilità nell'installazione. La loro struttura robusta e il design specifico permettono un facile montaggio e una protezione ottimale tra le fasi, riducendo il rischio di cortocircuiti e migliorando la gestione degli spazi all’interno dell’apparecchiatura. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e immagini contenute nel documento ABB SACE Tmax XT, pagine 1-3) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE HIGH FOR THREE-POLE H=200 MM 4pcs XT5

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit separatori 200mm 4pz per interruttori 3 poli Tmax XT5