Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710096
Cod. Produttore
BIZ710096
Cod. EAN
3700420323129

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Tasselli: 200 autoforanti Ø4,5x35mm
  • Viti: BIZ 720 041 incluse
  • Cacciavite: Pozidriv PZ2 isolato 1000V
  • Materiale: pannello di gesso
  • Imballaggio: scatola plastica 15,3x25,8x6,2 cm
  • Peso netto: 1,326 kg (scatola)
  • Impilabile: vantaggio pratico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta completa di 200 tasselli autoforanti PIGG di dimensioni 4,5 x 35 mm, accompagnati da viti BIZ 720 041. Include un cacciavite Pozidriv PZ2 isolato con protezione fino a 1.000 V, ideale per l'installazione su pannelli di gesso. La confezione è realizzata in plastica resistente e progettata per essere impilabile, garantendo praticità e ordine durante il trasporto e lo stoccaggio. Questa soluzione è pensata per offrire un kit completo e funzionale per fissaggi sicuri e duraturi in ambito elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: ''Kit scaldabagno per pareti piene, composto da: 4 viti a doppia filettatura legno e metallo, in acciaio bicromato

imballaggio

Scatola in plastica

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

1

numero totale di utensili

201

Produttore

Kit scaldabagno viti doppia filettatura per pareti piene