Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700255
Cod. Produttore
BIZ700255
Cod. EAN
3700420302377

Informazioni di prodotto

  • Diametro sonda: 11 mm
  • Raccordi filettati: M12
  • Viti di accoppiamento: 4 pezzi
  • Punta inclusa: 1 pezzo
  • Colla di riparazione: non inclusa
  • Serie: BIZ 700 255
  • Imballaggio: busta plastica
  • Peso netto: 0,108 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di riparazione per sonda in fibra di vetro con diametro di 11 mm, composto da due raccordi filettati M12, quattro viti di accoppiamento e una punta per la preparazione. Questo kit è indicato per il collegamento e la riparazione di sonde in fibra di vetro, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Prima dell’installazione è necessaria la scopertura della fibra di vetro e l’utilizzo di colla specifica per sonde di diametro 6, 9 e 11 mm. Il kit è venduto senza colla di riparazione e si consiglia, per il collegamento tra due estremità di fibra di vetro da 11 mm, l’uso di un manicotto di collegamento doppio femmina M12-M12 (non incluso). Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di precisione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Kit di riparazione per sonda in fibra di vetro, Ø 11 mm, composto da 2 raccordi filettati M12, 4 viti di accoppiamento e 1 punta. Articolo venduto senza colla di riparazione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Produttore

Kit riparazione sonda fibra vetro 11 mm installazione elettrica