› Cavi › Accessori MediaTensione

KIT RIPARAZIONE KOB KRS1/KABELMANTE

Cod. Rexel CLP145911
Cod. Produttore 145911
Cod. EAN 4010311018287

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT RIPARAZIONE KOB KRS1/KABELMANTE
  • Uso: Riparazione guaine cavi
  • Materiale: Plastica e gomma
  • Contenuto: Nastro, tessuti, istruzioni
  • Applicazione: Tutti cavi isolati
  • Serie: KRS1/KABELMANTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Funzione: Ripara guaine esterne

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di riparazione per la riparazione delle guaine esterne danneggiate, di tutti i cavi e/o conduttori isolati in plastica o gomma. Ambito di consegna: Nastro di riparazione No.72, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Con nastro per riparazioni

Con tela abrasiva

Con panno pulente

KIT RIPARAZIONE KOB KRS1/KABELMANTE