Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700452
Cod. Produttore
BIZ700452
Cod. EAN
3700420305989

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio-nylon
  • Diametro: Ø 10 mm
  • Inserti filettati: M12 x 2
  • Viti di accoppiamento: 4 pezzi
  • Punta inclusa: 1 pezzo
  • Imballaggio: Busta plastica
  • Confezionamento: Cartone x50
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di riparazione specifico per fibra acciaio-nylon con diametro di 10 mm, composto da due inserti filettati M12, quattro viti di accoppiamento e una punta per foratura. Questo kit consente di effettuare riparazioni precise e sicure su elementi in fibra acciaio-nylon, garantendo un collegamento robusto e duraturo. I componenti in acciaio e nylon assicurano resistenza meccanica e durata nel tempo, ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Il kit è confezionato in busta di plastica semplice per una protezione adeguata e facilità di trasporto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Kit di riparazione per sonda in acciaio-nylon, Ø 10 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Produttore

Kit riparazione acciaio-nylon sonda Ø10 mm per impianti elettrici