› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Varie Gestione Allarmi Tecnici

Kit rilevatori monossido carbonio e gas metano parete bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VEKT057000
Cod. Produttore KT057000
Cod. EAN 8007951133834

Informazioni principali

  • Tipo: rilevatore CO e metano
  • Modelli: RGCO e RGM
  • Installazione: da parete
  • Colore: bianco
  • Serie: VEKT057000
  • Funzione: rilevamento gas
  • Applicazione: sicurezza ambientale
  • Kit completo: 2 rilevatori

Descrizione del prodotto

Il prodotto VEKT057000 è un kit composto da un RGCO e un RGM di colore bianco, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura robusta e resistente è progettata per offrire un'eccellente protezione contro agenti esterni, grazie anche al grado di protezione IP elevato. La compatibilità con sistemi di protezione CPR e le caratteristiche di montaggio facilitano l'integrazione in vari impianti elettrici. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, adatto a ambienti industriali e civili. È particolarmente indicato per utilizzi che richiedono componenti affidabili, duraturi e conformi alle normative di sicurezza. La versatilità e la qualità costruttiva rendono questo kit una soluzione completa per le esigenze di cablaggio e protezione elettrica. Descrizione del produttore: Kit formato da un rilevatore di monossido di carbonio (CO) da parete modello RGCO e da un rilevatore di gas metano da parete modello RGM

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

152 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

91 mm

altezza/profondità

44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP42

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

gas asfissiante

Numero contatti di commutazione

1

rileva il monossido di carbonio

rileva il metano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Kit rilevatori monossido carbonio e gas metano parete bianco per impianti elettrici
€ 194,47 x 1 pz.
(pz.)