Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921060000
Cod. Produttore
8921060000
Cod. EAN
4032248692293

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Tensione: 230 VAC
  • Tipo contatti: 4 CO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento: circuiti comando e carico
  • Funzione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: carichi elettrici

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a 230 VAC, completo di base e indicatore a LED integrato. Il dispositivo è dotato di morsetti amovibili e presenta un collegamento elettrico a vite, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un funzionamento preciso e una facile manutenzione, questo interruttore combina efficienza e praticità in un unico componente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

77 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit relè 230VAC 4 contatti LED montaggio integrato automazione