Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8920970000
Cod. Produttore
8920970000
Cod. EAN
4032248692224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKIT-I 230VAC 2CO LD
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Tensione comando: 230 VAC
  • Tipologia contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: comando/carico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Funzione: Gruppo di relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando monostabile non polarizzato con tensione di alimentazione in corrente alternata 230VAC. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro tramite raccordo a vite. Include un indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato come apparecchio completo con base, garantisce affidabilità e praticità nell’installazione e nell’uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

77 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit comando elettrico RCMKIT-I 230VAC 2 contatti LED installazione semplice