Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921080000
Cod. Produttore
8921080000
Cod. EAN
4032248692309

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKITP-I 24VDC 2CO LD
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando RCM con tensione di alimentazione in corrente continua a 24 V DC, dotato di due contatti di scambio (2CO) e indicatore a LED integrato per una chiara segnalazione dello stato operativo. Il dispositivo presenta un azionamento monostabile polarizzato con collegamento elettrico a innesto, garantendo un’installazione semplice e sicura. Completo di base e progettato senza morsetti amovibili, assicura affidabilità e facilità d’uso nelle applicazioni di controllo elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

28 mm

altezza

98 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit relè comando 24V DC 2 contatti LED installazione elettrica