Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710412
Cod. Produttore
BIZ710412

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Lunghezza: 20 mm
  • Larghezza: 18 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Bullone: M6 x 20 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Compatibilità: Canaline universali
  • Serie: B20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set rapido di placche B20 con perni saldati M6 e bulloni TRCC 6 x 20 mm in acciaio elettrozincato, progettato per assemblaggi di canaline portacavi. Il dado con ghiera dentellata consente di bloccare efficacemente i fili, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo set è compatibile con tutte le marche di canaline portacavi e permette di risparmiare tempo durante il montaggio, offrendo una soluzione pratica e affidabile per installazioni elettriche. Le dimensioni compatte e la qualità dei materiali assicurano durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Kit rapido, staffa di giunzione B20 con bulloni TRCC saldati 6 x 20 mm (x 50). Consente di montare rapidamente tutti gli elementi di assemblaggio di canaline portacavi. Compatibile con qualsiasi tipo di canalina portacavi.

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

24 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

Kit rapido staffa giunzione B20 bulloni TRCC per canaline elettriche