›

Kit quadro modulare verticale 450x600 mm con interruttore differenziale 4 poli per impianti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQB5V645RC
Cod. Produttore QB5V645RC
Cod. EAN 5411815230714

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI KIT XT5 4P+RC 450X600MM VERTI
  • Serie: System pro E energy combi
  • Numero poli: 4P+RC
  • Dimensioni: 450x600 mm
  • Montaggio: Verticale
  • Tipo modulo: Kit combinato XT5
  • Applicazione: Per interruttori SACE
  • Compatibilità: System pro E energy

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit combinato per impianti elettrici composto da un quadro modulare verticale con dimensioni di 450x600 mm. Il prodotto include un interruttore differenziale a 4 poli, garantendo protezione efficace contro le dispersioni di corrente. Progettato per offrire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici civili e industriali, è ideale per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica. La struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando una gestione ordinata e funzionale dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

512 mm

altezza

450 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

630 A

Serie

System pro E energy combi

Kit quadro modulare verticale 450x600 mm con interruttore differenziale 4 poli per impianti elettrici civili e industriali