Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5RMB03
Cod. Produttore
XB5RMB03
Cod. EAN
3606480334467

Informazioni di prodotto

Kit pulsantiera mobile + trasmett. + ric

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il set di unità ricevitore e pulsante wireless nero a filo ghiera Harmony XB5R di Schneider Electric è dotato di un ingresso 24 Vcc ed è montato in una scatola in plastica. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante wireless senza batteria con scatola è ideale per il controllo remoto indipendente del nastro trasportatore e delle macchine inaccessibili. Viene fornito premontato in una pratica scatola che permette di evitare il montaggio in un armadio. Il ricevitore può anche essere montato su guida DIN.

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

2

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Serie

Harmony_XB5R___XB4R

Produttore

Kit pulsantiera mobile + trasmett. + ricevitore non configurabile - 24 VDC