› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT PROFILO SUPERFICIE ALLUMINIO

Cod. Rexel L198954
Cod. Produttore 98954
Cod. EAN 8056534973602

Informazioni principali

  • Serie: Vojo 17/08
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 2 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 2 m lunghezza
  • Efficienza: LED alta resa
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT COMPLETO OPALINE VOJO 17/08 L2MLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT PROFILO SUPERFICIE ALLUMINIO