Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2672TAE
Cod. Produttore
S2672TAE
Cod. EAN
8012199780436

Informazioni di prodotto

kit - presa volante 2P+T 10A bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa salvaspazio Corner 2P+T 10A - colore bianco

senza alogeni

adatto per pin di contatto di protezione

corrente nominale

10 A

numero di poli

3

numero RAL

9003

tensione nominale

250 V

esecuzione

tipo italiano Bipasso

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore

Bianco

tecnica di collegamento

morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A BIANCA