Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per pin di contatto di protezione
senza alogeni
tensione nominale
250 V
corrente nominale
16 A
numero di poli
3
numero RAL
9005
colore
grigio
tecnica di collegamento
morsetto a vite
qualità del materiale
materiale termoplastico
direzione di innesto
diritto
esecuzione
tipo italiano Bipasso
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te