› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Kit premontato acciaio inox resistente per moduli elettrici orizzontali uso interno esterno

Cod. Rexel T5FVT5000
Cod. Produttore FVT5000
Cod. EAN 8050503317275

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Installazione: Premontato
  • Applicazioni: Interne/esterne
  • Resistenza: Corrosione e agenti atmosferici
  • Compatibilità: Moduli elettrici
  • Finitura: Estetica e sicura
  • Montaggio: Rapido e semplice
  • Serie: T5FVT5000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit premontato in acciaio inox offre una soluzione robusta e versatile per l'installazione di moduli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua composizione in acciaio inox assicura una protezione efficace contro la corrosione e gli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per applicazioni in condizioni difficili. Grazie alla sua struttura premontata, l'installazione è rapida e semplice, riducendo il tempo e gli sforzi necessari per la messa in opera. Questo kit è compatibile con diversi moduli elettrici, offrendo flessibilità e adattabilità per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto. La finitura in acciaio inox non solo è esteticamente gradevole, ma contribuisce anche a una maggiore sicurezza e affidabilità nel funzionamento.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Altro

regolabile

materiale

Acciaio inossidabile

con materiale di fissaggio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Lamiera albero

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Larghezza piastra di montaggio

63 mm

Lunghezza della piastra di montaggio

80 mm

Altezza piastra di montaggio

23 mm

Kit premontato acciaio inox resistente per moduli elettrici orizzontali uso interno esterno