Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790090
Cod. Produttore
BIZ790090
Cod. EAN
3700420309277

Informazioni di prodotto

  • Pinze isolate 1000 V 3 pezzi
  • Pinza spelafili 160 mm
  • Pinza taglio diagonale 160 mm
  • Pinza becchi semitondi 200 mm
  • Norma di conformità IEC 60900
  • Serie BIZ ISOLÉS 1000 V
  • Peso netto 0,798 kg
  • Imballo Cardboard box

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit elettrico professionale composto da tre pinze isolate per lavori su impianti fino a 1000 V. Include una pinza spelafili regolabile da 160 mm, una pinza tagliente diagonale da 160 mm e una pinza a becchi lunghi semitondi dritti da 200 mm, tutte conformi alla norma IEC 60900. Le pinze sono dotate di impugnature ergonomiche e isolate per garantire sicurezza e precisione durante l’utilizzo su circuiti elettrici. Questo set è ideale per elettricisti che necessitano di strumenti affidabili e versatili per operazioni di taglio, spelatura e presa su cavi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Kit per elettricista da 3 pinze isolate 1000 V composto da: 1 pinza spelafili regolabile 160 mm 1000 V (BIZ 790 023), 1 pinza a taglio diagonale 160 mm 1000 V (BIZ 790 026), 1 pinza a becchi semitondi lunghi diritti 200 mm 1000 V (BIZ 790 031).

imballaggio

Cartone

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero totale di utensili

3

numero di pinze

3

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Kit pinze isolate 1000 V 3 pezzi per elettricisti