› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT picchetto PC nero resistente per installazioni elettriche professionali e domestiche

Cod. Rexel L1KIT77
Cod. Produttore KIT77
Cod. EAN 8056534532908

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Fissaggio cavi
  • Applicazioni: Professionali/domestiche
  • Design: Elegante e compatto
  • Resistenza: Ottimale e duratura
  • Funzione: Gestione ordinata cavi
  • Serie: L1KIT77

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT PICCHETTO PC NERO è un accessorio essenziale per chi cerca affidabilità e praticità nelle installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo kit offre una resistenza ottimale e una durata prolungata nel tempo. Il suo design elegante in colore nero si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo perfetto per applicazioni sia professionali che domestiche. Questo kit è ideale per il fissaggio e la gestione dei cavi, garantendo un'installazione ordinata e sicura. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, contribuendo a mantenere l'ordine e la funzionalità in spazi di lavoro e aree residenziali. Con il KIT PICCHETTO PC NERO, ogni progetto elettrico può beneficiare di una soluzione pratica e di alta qualità.
KIT picchetto PC nero resistente per installazioni elettriche professionali e domestiche