›

Kit piastra terminale 4 poli resistente per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOXEW1600/4
Cod. Produttore OXEW1600/4
Cod. EAN 6417019801612

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT PIASTRA TERMINALE 4P
  • Serie: Connection accessories
  • Configurazione: 4 poli
  • Tipo: Kit piastra terminale
  • Compatibilità: OXEW1600/4
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Accessori di connessione
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit piastra terminale a 4 poli, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, offre una soluzione efficiente per l’installazione e il collegamento di componenti elettrici in impianti industriali e civili. La piastra assicura una distribuzione ottimale della corrente, facilitando operazioni di manutenzione e ampliamento degli impianti. Adatta per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: OXEW1600/4 WIDE BLADE KIT

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Serie

Connection accessories

Kit piastra terminale 4 poli resistente per impianti elettrici industriali e civili