›

Kit perno filettato M8x35 con dado e rondelle, fissaggio robusto per uso industriale e domestico

Cod. Rexel T5ISO3015
Cod. Produttore ISO3015
Cod. EAN 8050503319149

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Lunghezza: 35 mm
  • Materiale: Acciaio zincato 8.8
  • Completo di: dado, rondella, rondella anti-allentamento
  • Tipo: perno filettato
  • Serie: ISO3015
  • Numero per confezione: 25 pezzi
  • Avvitamento: chiave a brugola

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT PERNO FIL. M8X35 è un componente essenziale per le applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit presenta una filettatura M8 e una lunghezza di 35 mm, garantendo una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito industriale che domestico, dove la resistenza e la stabilità sono fondamentali. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il KIT PERNO è la scelta ideale per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nei propri progetti elettrici. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende un accessorio indispensabile per ogni professionista del settore.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

8.8 (acciaio)

materiale

Acciaio

Diametro metrico

8

Lunghezza di lavoro

35 mm

Kit perno filettato M8x35 con dado e rondelle, fissaggio robusto per uso industriale e domestico