›

Kit perno filettato M10x40 con dado e rondelle, fissaggio robusto per applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5ISO3020
Cod. Produttore ISO3020
Cod. EAN 8050503319156

Informazioni principali

  • Filettatura: M10
  • Lunghezza: 40 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 8.8
  • Completo di: dado e rondelle
  • Rondella: anti-allentamento
  • Tipo serraggio: chiave Allen
  • Serie: ISO3020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT PERNO FIL. M10X40 è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire una resistenza e una durabilità ottimali. La filettatura M10x40 offre una compatibilità versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali. Con un numero di poli di 1, questo kit è perfetto per l'installazione di componenti elettrici in modo sicuro e stabile. La sua esecuzione è pensata per semplificare il processo di montaggio, assicurando un'installazione rapida ed efficiente. Questo prodotto è un must per chi cerca soluzioni di fissaggio di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

8.8 (acciaio)

materiale

Acciaio

Diametro metrico

10

Lunghezza di lavoro

40 mm

Kit perno filettato M10x40 con dado e rondelle, fissaggio robusto per applicazioni elettriche industriali