Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BP503KIT.AN
Cod. Produttore
4BP503KIT.AN
Cod. EAN
8053839326171

Informazioni di prodotto

  • Serie: VI Plana
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Materiale: Alluminio naturale
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Installazione: Facile e veloce
  • Uso: Domestico e professionale
Kit per presa elettrica con placca VI dal design piano e finitura colore antracite. Progettato per garantire un’installazione versatile e moderna, si adatta perfettamente a contesti residenziali e commerciali. La placca presenta un aspetto raffinato e minimale, ideale per integrarsi con diversi stili di arredamento. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit completo per placche VI Plana in finitura alluminio naturale, ideale per installazioni elettriche moderne e di design. Questo kit offre una soluzione versatile e funzionale per la copertura e il montaggio di componenti elettrici, garantendo resistenza e un aspetto elegante. La finitura in alluminio naturale conferisce un tocco di raffinatezza agli ambienti, rendendolo adatto sia per uso domestico che professionale. Progettato per assicurare facilità di installazione e durabilità nel tempo, rappresenta una scelta affidabile per chi cerca qualità e stile nell’ambito dei materiali elettrici.

Produttore

Kit placca VI Plana alluminio naturale per installazioni elettriche moderne