› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit organizzazione veicolo lavoro con canaletta integrata

Cod. Rexel BLBIZ771043
Cod. Produttore BIZ771043

Informazioni principali

  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Lunghezza: 1268 mm
  • Altezza: 1440 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • 3 mensole lunghe: 1176 mm
  • 2 cassetti lunghi: 392 mm
  • 1 tenditore in gomma: 2 m lineari

Descrizione del prodotto

Kit flessibile per furgone, semplice e rapido da montare, realizzato in acciaio deformabile E24. Il kit è modulabile e si adatta a tutte le esigenze di organizzazione, trasformando il furgone in una vera officina mobile. Include 3 mensole lunghe 1176 mm, 2 cassetti da 392 mm, 1 mensola senza bordo lunga 784 mm, 3 scatole lunghe 145 mm, 3 scatole lunghe 235 mm, 6 separatori in metallo e 1 tenditore in gomma di 2 metri lineari. Le dimensioni complessive sono 1268 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 300 mm di profondità. I moduli sono forniti pronti da montare con viteria di fissaggio, garantendo una disposizione ottimale e cassetti pratici per un utilizzo efficiente. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile lungo, per furgone, con canaletta (1.268 mm x 1.440 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Grazie ai cassetti molto pratici il veicolo si trasforma in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1268 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit organizzazione veicolo lavoro con canaletta integrata