Descrizione del prodotto
Kit morsetto per messa a terra M6 x 16 composto da un morsetto in ottone, una vite M6 x 22 mm, un dado esagonale M6 in ottone e due rondelle bimetalliche in alluminio e rame con diametro interno di 6 mm, diametro esterno di 30 mm e spessore di 2 mm. Progettato per il fissaggio di cavi di rame nudo per la messa a terra su passerelle portacavi, garantisce una connessione sicura e duratura. Le rondelle bimetalliche prevengono la corrosione elettrochimica tra parti metalliche di materiali diversi, assicurando affidabilità e lunga durata nel tempo. Adatto per conduttori tondi con sezione di 16 mm².
Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Kit morsetto per messa a terra M6 x 16 (x 15), per il fissaggio del cavo di rame nudo per la messa a terra su passerella portacavi. Le rondelle bimetalliche consentono di evitare la corrosione elettrochimica tra parti metalliche di materiali diversi.