Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100211R00
Cod. Produttore
4NWP100211R0001
Cod. EAN
7640169263828

Informazioni di prodotto

Rack mounting kit 11RT G2 1-3 kVA

Documentazione tecnica

Kit di montaggio su rack specificamente progettato per il montaggio dei gruppi di continuità PowerValue 11 RT G2 da 1 a 3 kVA. Questo kit include supporti metallici robusti e accessori di fissaggio necessari per installare in modo sicuro e stabile l'UPS all'interno di un armadio rack standard da 19 pollici, garantendo un'adeguata ventilazione e un posizionamento ottimale. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando una perfetta integrazione con il sistema di alimentazione e protezione elettrica. Ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili per la continuità operativa e la protezione delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rack mounting kit 11RT G2 1-3 kVA

larghezza

55 mm

altezza

55 mm

profondità

450 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Rack mounting kit

Produttore

ABB

Kit montaggio rack 11RT G2 1-3 kW per UPS monofase