Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100111R03
Cod. Produttore
4NWP100111R0003
Cod. EAN
7640169262104

Informazioni di prodotto

Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA

Documentazione tecnica

Kit di montaggio su rack per UPS PowerValue 11 RT G2 6-10 kVA, progettato per facilitare l'installazione in armadi rack da 19 pollici con profondità massima di 800 mm. Il kit comprende staffe di supporto e viti per fissare saldamente l'UPS, garantendo stabilità e sicurezza durante l'uso. Questo accessorio consente di ottimizzare l'organizzazione degli spazi tecnici, favorendo un'efficiente gestione del sistema di alimentazione. Il kit è compatibile con i modelli UPS PowerValue 11 RT G2 da 6 e 10 kVA, offrendo una soluzione affidabile per il montaggio in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA

larghezza

450 mm

altezza

55 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Rack mounting kit

Produttore

ABB

Kit montaggio rack 11 RT G2 UPS 6-10 kVA professionale