›

KIT MONTAGGIO+PANN. INLINE H 1200 L

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPKNL1260
Cod. Produttore PKNL1260
Cod. EAN 8015646805775

Informazioni principali

  • Altezza pannello: 1200 mm
  • Larghezza pannello: 600 mm
  • Kit montaggio incluso: Sì
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Utilizzo: Quadri distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: mounting kit+inline panel h=1200 w=600

Caratteristiche tecniche

larghezza

590 mm

Tipologia

Altro

altezza

1190 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT MONTAGGIO+PANN. INLINE H 1200 L