Prodotti / Distribuzione elettrica /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241440000
Cod. Produttore
1241440000
Cod. EAN
4050118029154

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RM-KIT
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Kit montaggio rack
  • Applicazione: Montaggio componenti
  • Compatibilità: Rack standard
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di montaggio per il montaggio su rack di componenti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto da parete

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Kit montaggio alternativo a muro per componenti Industrial Ethernet su guida DIN