Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ9570
Cod. Produttore
XY2CZ9570
Cod. EAN
3666916063590

Informazioni di prodotto

kit di montaggio - Ø 5 mm - L 70,5 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il kit di montaggio è dedicato al selettore a fune a trazione per l'arresto di emergenza XY2. È compatibile con XY2CE e contiene 1 molla terminale, 1 fibbia girevole, 2 protezioni per cavi, 4 morsetti per cavi, 26 supporti per cavi, cavo zincato con diametro di 5mm e lunghezza di 70,5m.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fissaggio cavo

lunghezza

70,5 m

Accessorio

Serie

Preventa XY2C