Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ9550
Cod. Produttore
XY2CZ9550
Cod. EAN
3666916063606

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Lunghezza cavo: 50,5 m
  • Peso netto: 3,24 kg
  • Compatibilità: Selettore XY2CE
  • Composizione kit: cavo zincato, supporti
  • Categoria: Accessori montaggio
  • Serie: Preventa XY2C
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il kit di montaggio è dedicato ai selettori a fune a trazione. La lunghezza del cavo è 50 di5m e il diametro esterno è di 5mm. Peso: 3,24 kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. È compatibile con il selettore a fune a trazione per l'arresto di emergenza XY2CE. Il kit include 1 cavo zincato, 1 supporto cavo XY2CZ601, 1 molla terminale XY2CZ702, 1 fibbia girevole XY2CZ404, 3 protezione estremità cavo XY2CZ704.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fissaggio cavo

lunghezza

50,5 m

Accessorio

Serie

Preventa XY2C