Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ9315
Cod. Produttore
XY2CZ9315
Cod. EAN
3666916063675

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 3,2 mm
  • Lunghezza cavo: 15,5 m
  • Compatibilità: XY2CJ, XY2CH
  • Composizione kit: serracavo, molla, cavo
  • Peso netto: 0,581 kg
  • Categoria: Accessori montaggio
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il kit è dedicato a un facile montaggio degli XY2CJ e XY2CH interruttori a fune per arresto d'emergenza. Comprende un cavo galvanizzato da 15,5 m con guaina rossa del diametro di 3,2 mm, un serracavo a morsetto e una molla terminale.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fissaggio cavo

lunghezza

15,5 m

Accessorio

Serie

Preventa XY2C