›

Kit montaggio 1 metro per strip LED waterproof installazione professionale

Cod. Rexel L189223
Cod. Produttore 89223
Cod. EAN 8033913543397

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MONTAGGIO X 1MT STRIP WP
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Montaggio strisce LED
  • Lunghezza: 1 metro
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Protezione: Waterproof (WP)
  • Design: Integrato elettronica/meccanica

Descrizione del prodotto

KIT MONTAGGIO X 1MT STRIP WPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: KIT MONTAGGIO X 1MT STRIP WPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Kit montaggio 1 metro per strip LED waterproof installazione professionale