› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit modulare per furgone con cassetti pratici 1451x890 mm

Cod. Rexel BLBIZ771029
Cod. Produttore BIZ771029

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1451x890x300 mm
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • Cassetti inclusi: 6 cassette a bocca di lupo
  • Accessori: 4 separatori + 1 tirante
  • Mensole: 2 da 1389 mm, 1 da 997 mm
  • Cassetto: 1 da 392 mm
  • Peso netto: 35 kg
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Descrizione del prodotto

Banco modulare in acciaio deformabile E24, semplice e rapido da montare, progettato per adattarsi a tutte le esigenze di organizzazione del furgone. Il kit flessibile per furgone L2 misura 1451 mm di lunghezza, 890 mm di altezza e 300 mm di profondità, offrendo ampio spazio interno con due mensole da 1389 mm, un cassetto da 392 mm e una mensola senza bordo lunga 997 mm. Include accessori pratici come 6 scatole lunghe 145 mm, 2 scatole lunghe 235 mm, 4 separatori in metallo e un tenditore in gomma di 2 metri lineari, ideali per mantenere ordine e ottimizzare lo spazio. Questo banco rende il furgone una vera officina mobile, con cassetti pratici e una struttura modulabile per una gestione efficiente degli attrezzi e materiali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile per Furgone (1.451 x 890 x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Il prodotto è modulabile grazie a dei cassetti molto pratici, consente di trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1451 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit modulare per furgone con cassetti pratici 1451x890 mm