› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit modulare flessibile con cassetti per furgone L1 officina mobile

Cod. Rexel BLBIZ771027
Cod. Produttore BIZ771027

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1268x890x300 mm
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • Cassetti inclusi: 6 a bocca di lupo
  • Separatore: 6 inclusi
  • Tirante: 1 tenditore gomma 2 m
  • Mensole: 2 da 1176 mm, 1 da 784 mm
  • Cassetto lungo: 392 mm
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Descrizione del prodotto

Banco modulare per furgone, semplice e rapido da montare, progettato per trasformare il veicolo in una vera officina mobile. Realizzato in acciaio deformabile E24, offre una struttura robusta e durevole con dimensioni di 1268 mm di lunghezza, 890 mm di altezza e 300 mm di profondità. Il kit include mensole interne di varie misure, un cassetto pratico e accessori funzionali come scatole di diverse dimensioni, separatori in metallo e un tenditore in gomma da 2 metri lineari. La modularità permette una disposizione ottimale degli spazi, garantendo praticità e organizzazione per gli strumenti e i materiali elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile per furgone L1 (1.268 mm x 890 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Il prodotto è modulabile grazie a dei cassetti molto pratici, consente di trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1268 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit modulare flessibile con cassetti per furgone L1 officina mobile