› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit modulare cassetti pratici per furgoni officina mobile

Cod. Rexel BLBIZ771037
Cod. Produttore BIZ771037

Informazioni principali

  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Lunghezza: 1059 mm
  • Altezza: 1440 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • 4 mensole: 997 mm
  • 2 cassetti: 392 mm
  • Kit modulabile con 6 separatori

Descrizione del prodotto

Banco modulare in acciaio deformabile E24, progettato per ottimizzare lo spazio all’interno del tuo furgone trasformandolo in una vera officina mobile. Il kit include quattro mensole interne di diverse lunghezze, due cassetti pratici e accessori funzionali come scatole e separatori in metallo, oltre a un tenditore in gomma di 2 metri lineari. Facile e rapido da montare grazie ai moduli forniti con viteria di fissaggio, questo banco è ideale per organizzare e riporre attrezzi e materiali in modo efficiente, garantendo robustezza e versatilità nelle operazioni professionali. Le dimensioni compatte di 1059 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 300 mm di profondità lo rendono perfetto per l’installazione su furgoni di varie dimensioni. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile corto, per furgone (1.059 mm x 1.440 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Il prodotto è modulabile grazie a dei cassetti molto pratici, consente di trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1059 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit modulare cassetti pratici per furgoni officina mobile