Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700135
Cod. Produttore
BIZ700135
Cod. EAN
3700420301264

Informazioni di prodotto

  • Intensità luminosa: 15000 mcd
  • Angolo illuminazione: 15°
  • Alimentazione: 3 pile a bottone
  • Colore luce: LED bianco
  • Applicazione: spazi difficili
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,025 kg
  • Serie: Biz Baguette

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit mini LED per asta tiracavi composto da una lampadina a LED bianco ad alta intensità luminosa di 15000 mcd con angolo di illuminazione di 15 gradi. Il kit include 3 pile a bottone per garantire un funzionamento prolungato. Questo prodotto è ideale per l'uso in condizioni di scarsa luminosità e in ambienti di difficile accesso, facilitando l'illuminazione durante operazioni elettriche. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano affidabilità e praticità nell'installazione e nell'utilizzo. Conforme alla direttiva RoHS, garantisce il rispetto delle normative sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Kit mini-LED per asta tiracavo con lampadina LED bianca, prodotto consegnato con 3 pile a bottone. Rende più semplice lavorare in spazi difficili da raggiungere o poco illuminati. Intensità luminosa: 15.000 mcd. Angolo d'illuminazione: 15°.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit mini-LED per asta tiracavo illuminazione 15° spazi ristretti