Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700134
Cod. Produttore
BIZ700134
Cod. EAN
3700420301257

Informazioni di prodotto

  • Kit: 1 bussola e 1 magnete
  • Forza sollevamento: 2,5 kg
  • Distanza consigliata: 7 cm
  • Applicazione: localizzazione aste
  • Uso: montare magnete su asta
  • Recupero oggetti difficili
  • Imballaggio: blister con cartoncino
  • Serie: Biz Baguette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di localizzazione magnetica composto da una bussola e un magnete con forza di sollevamento di 2,5 kg. Progettato per la localizzazione precisa del percorso di aste all'interno di pareti, consente di evitare fori inutili durante le operazioni di installazione o manutenzione. Il magnete può essere montato su un'asta e, utilizzando la bussola, è possibile seguire con precisione lo spostamento dell'asta stessa. Ideale anche per il recupero di oggetti difficilmente accessibili grazie all'uso del solo magnete. La distanza consigliata tra bussola e magnete è di 7 cm, garantendo un funzionamento ottimale e affidabile. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di localizzazione magnetica composto da 1 bussola e 1 magnete. Consente di localizzare elementi in modo semplice evitando di forare inutilmente. Il magnete può essere usato da solo anche su un'asta per recuperare oggetti difficili da raggiungere.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit localizzazione magnetica con bussola per installazioni elettriche